50368036

WIKA
50368036

Manomètre commercial - Série 113.13 , 60 psi, 2-1/2 po de diamètre frontal, pince en U centrale à montage arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290967
N° MFR50368036
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
50368036

Manomètre commercial - Série 113.13 , 60 psi, 2-1/2 po de diamètre frontal, pince en U centrale à montage arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290967
N° MFR50368036
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
113.13 2.5 60PSI 1/4 B UC
  • Conçu pour les conditions de service difficiles où il y a des pulsations ou des vibrations.
  • La jauge convient à tous les milieux gazeux et liquides qui n’obstrueront pas le système de pression ou n’attaqueront pas les pièces en alliage de cuivre.
  • Certaines utilisations typiques seraient avec les systèmes hydrauliques et les compresseurs.

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    60 psi
  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique, soudé aux ultrasons sur le boîtier
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Plastique noir
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    ABS blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Plastique ABS noir
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en plastique ABS rempli de liquide
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    113.13
  • Type de montage
    Pince en U centrale à montage arrière

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif