9693386-0001

WIKA
9693386-0001

Manomètre commercial - Série 113.13 , 100 psi, 2-1/2 po de diamètre frontal, pince en U centrale à montage arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290968
N° MFR9693386-0001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9693386-0001

Manomètre commercial - Série 113.13 , 100 psi, 2-1/2 po de diamètre frontal, pince en U centrale à montage arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290968
N° MFR9693386-0001
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
113.13 2.5 100PSI 1/4 B UC
  • Conçu pour les conditions de service difficiles où il y a des pulsations ou des vibrations.
  • La jauge convient à tous les milieux gazeux et liquides qui n’obstrueront pas le système de pression ou n’attaqueront pas les pièces en alliage de cuivre.
  • Certaines utilisations typiques seraient avec les systèmes hydrauliques et les compresseurs.

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique, soudé aux ultrasons sur le boîtier
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Plastique noir
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    ABS blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Plastique ABS noir
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en plastique ABS rempli de liquide
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    113.13
  • Type de montage
    Pince en U centrale à montage arrière

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif