EHH27ATE25
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI00291898
N° MFREHH27ATE25
Prix1,013.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI00291898
N° MFREHH27ATE25
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
Prix1,013.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRS EHH27ATE25 1 1/2 PO PORT COMPLET ACTU8D B
  • La série DynaMatic EHH2 de vannes en laiton actionnées électriquement offre une excellente option pour les applications automatisées nécessitant du laiton durable, mais économique.
  • Ces vannes automatisées conviennent à une vaste gamme d’applications et tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère.

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Tension
    115 V c.a.
  • Style de transfert
    Port complet
  • Style de carrosserie
    "[supprimer]"
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    DE305
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150 °F
  • Série
    EHH
  • Longueur totale
    4.60 po
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481809020
  • Poids
    8.27 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    649848022821
  • CUP_NON
    649848022821
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif