Aperçu
- La série DynaMatic EHH2 de vannes en laiton actionnées électriquement offre une excellente option pour les applications automatisées nécessitant du laiton durable, mais économique.
- Ces vannes automatisées conviennent à une vaste gamme d’applications et tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère.
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1-1/4 NPT
- Matériau du corpsLaiton
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Tension115 V c.a.
- Style de transfertPort complet
- Style de carrosserie"[supprimer]"
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi
- Numéro de pièce de l'actionneurDE305
- Matériau du joint de corpsPTFE/Viton®
- Matériau du joint de tigePTFE/Viton®
- Matériau du joint toriquePTFE/Viton®
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeLaiton plaqué nickel
- Matériau du siègeRTFE
- Matériau du corps de vanneLaiton
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale370 °F
- Plage de température ambiante-40 à 150 °F
- SérieEHH
- Longueur totale4.09 po
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481809020
- Poids6.94 lb
- Numéro CUP du fabricant649848022814
- CUP_NON649848022814
- Page de produit du fabricant