Motion
10005B-C02
Weatherhead 100 B Series Field Attachable Hose Fittings Male Pipe Rigid 90 Elbow
N° D’ARTICLE MI00292043
N° MFR10005B-C02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 100 B Series Field Attachable Hose Fittings Male Pipe Rigid 90 Elbow
N° D’ARTICLE MI00292043
N° MFR10005B-C02
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10005B-C02 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.31 po
  • Longueur
    1.31 po
  • Longueur totale
    1.31 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10005B-C02
  • Numéro CUP du fabricant
    725975058275
  • CUP_NON
    725975058275
  • Application
    Conduites d'air d'atelier ou de service basse pression.Souvent utilisées pour les conduites de lubrifiant et d'huile basse pression
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Taille hexagonale
    0.5 po
  • Diamètre intérieur
    0.24 po
  • Hauteur
    1.34 po
  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur
    0.73 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.07 lb
  • À utiliser avec
    H100, H101, H201, H332
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.13 po
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -5
  • Largeur
    0.73 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues