10506B-104
Raccord de tuyau droit cannelé à NPT Weatherhead (Eaton) - matériau en laiton, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00292063
N° MFR10506B-104
Prix3.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit cannelé à NPT Weatherhead (Eaton) - matériau en laiton, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00292063
N° MFR10506B-104
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
Votre prix3.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10506B-104 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Taille/type de fin
    1/4 NPT
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    1/4–18 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    +8000 psi
  • Série de tuyaux compatibles
    H0105, H0106, H115, H116
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Short PTF SAE
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Famille de raccords
    Bride à NPT
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.75 po
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur
    1.72 po
  • Longueur totale
    1.72 po
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Angle de rotation
    0 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10506B-104
  • Numéro CUP du fabricant
    725975750339
  • CUP_NON
    725975750339
  • Normes respectées
    ISO, SAE
  • Application
    Conduites d'air d'atelier ou de service basse pression.Souvent utilisées pour les conduites de lubrifiant et d'huile basse pression
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Diamètre intérieur
    0.28 po
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Hauteur
    0.56 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.56 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.05 lb
  • À utiliser avec
    H0105, H0106, H115, H116
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Type de fin 1
    Short PTF SAE
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.56 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues