10506B-108
Raccords de tuyau mâles amovibles sur site Weatherhead série 105 B (PTF court)
N° D’ARTICLE MI00292065
N° MFR10506B-108
Prix9.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau mâles amovibles sur site Weatherhead série 105 B (PTF court)
N° D’ARTICLE MI00292065
N° MFR10506B-108
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
Prix9.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10506B-108 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    H0105, H0106, H115, H116
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Short PTF SAE
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.98 po
  • Longueur
    1.95 po
  • Longueur totale
    1.95 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10506B-108
  • Numéro CUP du fabricant
    725975714249
  • CUP_NON
    725975714249
  • Application
    Conduites d'air d'atelier ou de service basse pression.Souvent utilisées pour les conduites de lubrifiant et d'huile basse pression
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Diamètre intérieur
    0.27 po
  • Hauteur
    0.88 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.88 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.15 lb
  • À utiliser avec
    H0105, H0106, H115, H116
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Type de fin 1
    Short PTF SAE
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.88 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues