10510B-112
Raccords de tuyau mâles amovibles sur site Weatherhead série 105 B (PTF court)
N° D’ARTICLE MI00292078
N° MFR10510B-112
Prix21.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau mâles amovibles sur site Weatherhead série 105 B (PTF court)
N° D’ARTICLE MI00292078
N° MFR10510B-112
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
Prix21.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10510B-112 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Tuyau mâle (PTF court)
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    H0105, H0106, H115, H116
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Short PTF SAE
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.94 po
  • Mot-clé de description
    3/4 po 3/4-14 PTF SAE court x ligne/tuyau/tuyau
  • Longueur
    1.92 po
  • Longueur totale
    1.92 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10510B-112
  • Numéro CUP du fabricant
    725975734933
  • CUP_NON
    725975734933
  • Application
    Conduites d'air d'atelier ou de service basse pression.Souvent utilisées pour les conduites de lubrifiant et d'huile basse pression
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Taille hexagonale
    1.13 po
  • Style de fin 1
    Short PTF SAE
  • Diamètre intérieur
    0.44 po
  • Hauteur
    1.13 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    1.13 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.19 lb
  • À utiliser avec
    H0105, H0106, H115, H116
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.75 po
  • Type de fin 1
    Short PTF SAE
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Largeur
    1.13 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues