Motion
PHH28ATDA063
Robinet 2-Way - Commande pneumatique - Double action, 2-Way, 600 psi max., 2 NPT orifice, corps en laiton, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI00292173
N° MFRPHH28ATDA063
Prix1,066.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet 2-Way - Commande pneumatique - Double action, 2-Way, 600 psi max., 2 NPT orifice, corps en laiton, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI00292173
N° MFRPHH28ATDA063
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
Votre prix1,066.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PHH28ATDA063 2" DYNAMATIC BRASS ACTU8D

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - Double action
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    2 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Actionnement
    Double action
  • Style de transfert
    Port complet
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    HP063DA
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Matériau du joint de tige
    Viton®
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Série
    PHH
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • CUP_NON
    649848063275
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif