Aperçu
Spécifications
- Types de produitsT505OG - Acide - Sable chimiqueD 240 PSI - Tuyau XLPE
- Type de tuyauFlexible chimique
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.30 po
- Pression de service200 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Type de renfort de tuyauCordons en tissu à haute résistance en spirale avec hélice en fil d’acier pour la mise à la terre statique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 160 °F
- CouleurVert avec rayures orange
- Rayon de courbure minimum5.00 po
- Applications typiquesService d’aspiration et de transfert pour une variété de produits chimiques et de solvants. Gère 90 % des produits chimiques existants.
- Numéro CUP du fabricant822353027363
- CUP_NON822353027363
- Poids du tuyau0.55 lb par pi
- Poids46.00 lb