T505OG100X100

Kuriyama
T505OG100X100

Flexible chimique - 1 po de diamètre intérieur, 200 psi de pression de service, type flexible chimique
N° D’ARTICLE MI00292696
N° MFRT505OG100X100
Prix11.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
T505OG100X100

Flexible chimique - 1 po de diamètre intérieur, 200 psi de pression de service, type flexible chimique
N° D’ARTICLE MI00292696
N° MFRT505OG100X100
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
Prix11.25 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU T505OG-100

Spécifications

  • Types de produits
    T505OG - Acide - Sable chimiqueD 240 PSI - Tuyau XLPE
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.57 po
  • Pression de service
    200 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Type de renfort de tuyau
    Cordons en tissu à haute résistance en spirale avec hélice en fil d’acier pour la mise à la terre statique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 160 °F
  • Couleur
    Vert avec rayures orange
  • Rayon de courbure minimum
    6.00 po
  • Applications typiques
    Service d’aspiration et de transfert pour une variété de produits chimiques et de solvants. Gère 90 % des produits chimiques existants.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353027370
  • CUP_NON
    822353027370
  • Poids du tuyau
    0.71 lb par pi
  • Poids
    57.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif