Aperçu
Spécifications
- Types de produitsT505OG - Acide - Sable chimiqueD 240 PSI - Tuyau XLPE
- Type de tuyauFlexible chimique
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau3.70 po
- Pression de service150 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Type de renfort de tuyauCordons en tissu à haute résistance en spirale avec hélice en fil d’acier pour la mise à la terre statique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 160 °F
- CouleurVert avec rayures orange
- Rayon de courbure minimum30.00 po
- Applications typiquesService d’aspiration et de transfert pour une variété de produits chimiques et de solvants. Gère 90 % des produits chimiques existants.
- Numéro CUP du fabricant822353027547
- CUP_NON822353027547
- Poids du tuyau2.19 lb par pi
- Poids207.00 lb