Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauFlexible chimique
- Diamètre intérieur nominal du tuyau4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau4.72 po
- Pression de service150 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Type de renfort de tuyauCordons en tissu à haute résistance en spirale avec hélice en fil d’acier pour la mise à la terre statique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 160 °F
- CouleurVert avec rayures orange
- Rayon de courbure minimum40.00 po
- Poids du tuyau2.92 lb par pi