Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauAspiration et décharge de pétrole
- Diamètre intérieur nominal du tuyau2-1/2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau3.00 po
- Pression de service150 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauNéoprène
- Type de renfort de tuyauCordons en tissu à haute résistance en spirale avec double hélice en acier pour la mise à la terre statique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 225 °F
- CouleurNoir avec rayures rouges
- Rayon de courbure minimum14.00 po
- CUP_NON822353027929
- Poids du tuyau1.53 lb par pi
- Poids140.00 lb