Motion
T605AA300X100

Kuriyama
T605AA300X100

Tuyau de transfert de pétrole - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole
N° D’ARTICLE MI00292709
N° MFRT605AA300X100
Prix20.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
T605AA300X100

Tuyau de transfert de pétrole - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole
N° D’ARTICLE MI00292709
N° MFRT605AA300X100
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
Votre prix20.01 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE TRANSFERT PÉTROLE T605-300

Spécifications

  • Type de tuyau
    Aspiration et décharge de pétrole
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    3.57 po
  • Pression de service
    150 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène
  • Type de renfort de tuyau
    Cordons en tissu à haute résistance en spirale avec double hélice en acier pour la mise à la terre statique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 225 °F
  • Couleur
    Noir avec rayures rouges
  • Rayon de courbure minimum
    16.00 po
  • CUP_NON
    822353027943
  • Poids du tuyau
    1.97 lb par pi
  • Poids
    167.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif