5600-2-4S
Douille pour raccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5600 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00292889
N° MFR5600-2-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5600 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00292889
N° MFR5600-2-4S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 5600-2-4S
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Pas besoin d’outils spéciaux
  • Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028

Spécifications

  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Détails supplémentaires
    Transfert de fluides hydrauliques, équipement agricole, équipement de construction, fabrication en usine, décharge, chasse-neige et véhicules d’entretien
  • Pression d’éclatement
    15000 psi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Hauteur
    1.080 po
  • Largeur
    1.080 po
  • Longueur
    2.420 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Longueur totale
    2.420 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif