Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau de décharge d’eau
- Diamètre intérieur nominal du tuyau8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau8.39 po
- Pression de service150 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Type de renfort de tuyauCordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
- Plage de température de fonctionnement-40 à 185 °F
- CouleurNoir
- CUP_NON822353025987
- Poids du tuyau2.53 lb par pi
- Poids144.00 lb