Aperçu
- Extrêmement léger – considérablement plus léger que les tuyaux en caoutchouc traditionnels
- Économise sur l’espace – se rétracte à une fraction de sa longueur de travail
- Très flexible : n’entrave pas la manœuvrabilité de l’outil
- Raccords réutilisables en laiton : aucune virole ou pièce rapportée ne se déforme et doit être remplacée chaque fois que les raccords sont installés
- Excellente mémoire : les bobines continuent de se rétracter après des étirements répétés
- Résistant à de nombreux produits chimiques et à base de pétrole
- Convient à de nombreuses applications
- Absorption d’humidité inférieure à 1 %
- Raccord pivotant
- Couleur : Rouge
Spécifications
- Longueur5.9
- Poids0.70 lb, 0.8