Motion
N6BS2-50

Nycoil
N6BS2-50

Flexible d'air à stockage automatique—Nylon—NPT mâle pivotant à chaque extrémité—Taille du flexible : 3/8 po., Raccord : 3/8 po. NPT mâle, Type : pivotant
N° D’ARTICLE MI00293494
N° MFRN6BS2-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nycoil
N6BS2-50

Flexible d'air à stockage automatique—Nylon—NPT mâle pivotant à chaque extrémité—Taille du flexible : 3/8 po., Raccord : 3/8 po. NPT mâle, Type : pivotant
N° D’ARTICLE MI00293494
N° MFRN6BS2-50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE EN NYLON N6BS2-50 3/8" X 50', 3/8 MP
  • Extrêmement léger – considérablement plus léger que les tuyaux en caoutchouc traditionnels
  • Économise sur l’espace – se rétracte à une fraction de sa longueur de travail
  • Très flexible : n’entrave pas la manœuvrabilité de l’outil
  • Raccords réutilisables en laiton : aucune virole ou pièce rapportée ne se déforme et doit être remplacée chaque fois que les raccords sont installés
  • Excellente mémoire : les bobines continuent de se rétracter après des étirements répétés
  • Résistant à de nombreux produits chimiques et à base de pétrole
  • Convient à de nombreuses applications
  • Absorption d’humidité inférieure à 1 %
  • Raccord pivotant
  • Couleur : Rouge

Spécifications

  • Longueur
    16
  • Poids
    2.00 lb, 1.7
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif