1164X4
Raccord en T pour tube à emboîtement - Matériau du corps en laiton, 3 ports, 1/4 (Port 1) po, 1/4 (Port 2) po, 1/4 (Port 3) po, compatible avec un diamètre extérieur de tube, Raccord femelle à emboîtement 1/4 pour raccord femelle à emboîtement 1/4 pour raccord femelle à emboîtement 1/4.
N° D’ARTICLE MI00293607
N° MFR1164X4
Prix21.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord en T pour tube à emboîtement - Matériau du corps en laiton, 3 ports, 1/4 (Port 1) po, 1/4 (Port 2) po, 1/4 (Port 3) po, compatible avec un diamètre extérieur de tube, Raccord femelle à emboîtement 1/4 pour raccord femelle à emboîtement 1/4 pour raccord femelle à emboîtement 1/4.
N° D’ARTICLE MI00293607
N° MFR1164X4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 1164 X 4

Spécifications

  • Forme d’ajustement
    T-shirt
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 (port 1), 1/4 (port 2), 1/4 (port 3)
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Pigeonnant
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Série de tubes compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Taille hexagonale
    9 mm
  • Diamètre total
    1/2 po
  • Longueur totale
    1.57 po
  • Famille de raccords
    Pigeonnant à pigeonnant
  • Type de raccord
    1/4 pigeonnant femelle à 1/4 pigeonnant femelle à 1/4 pigeonnant femelle
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues