Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Forme d’ajustement180 °
- Type d’adaptateurAdaptateurs droits
- Diamètre extérieur du tube compatible1/4 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à +200 °F
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Matériau du corpsLaiton
- Nom abrégé de la connexion 2PQT DE VENTE
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de 250 psi
- Température de fonctionnement maximale160 °F
- Série de tubes compatiblesPT230, PT240, TP160
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Type de régulation de débitAucun
- SériePousser
- Pression de service250 psi
- Taille hexagonale12 mm
- Diamètre total0.55 po
- Longueur totale0.91 po
- Famille de raccordsEnfoncer dans BSP
- Type de raccord1/4 femelle à enfoncer à 1/8 mâle fileté BSP
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
- MatérielLaiton
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect for Data CentersDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
View Literature
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind Mate for Data CentersDanfoss UQDB offers a self-alignment feature to help connect in location with limited access or visibility and guarantees 100% helium-leak testing on every coupling.
View Literature
Danfoss Hansen OCP ORV3 Blind Mate Quick Connector for Data CentersDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
View Literature
Danfoss Hansen FD83 Series Coupling for Data CentersDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
View Literature
More resources
Danfoss Hansen FD83 Full Flow Quick Disconnect Coupling for Data Centers
Constructed from 303 stainless steel with EPDM seals, Danfoss Hansens FD83 offers high corrosion resistance and broad fluid compatibility.
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling for Data Centers
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB coupling is a flat face/dry break coupling used for cooling systems in electric applications with circulating water and antifreeze fluids.