1168X4X4
Adaptateur droit pivotant à connexion rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI00293678
N° MFR1168X4X4
Prix10.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit pivotant à connexion rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI00293678
N° MFR1168X4X4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 1168 X 4 X 4
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Forme d’ajustement
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs droits
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Nom abrégé de la connexion 2
    PQT DE VENTE
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Série de tubes compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Série
    Pousser
  • Pression de service
    250 psi
  • Taille hexagonale
    14 mm
  • Diamètre total
    0.62 po
  • Longueur totale
    1.04 po
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans BSP
  • Type de raccord
    1/4 femelle à enfoncer à 1/4 mâle fileté BSP
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Taille du filetage
    1/4
  • Matériel
    Laiton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues