1168X5X6
Raccord de tuyauterie pneumatique à enfoncer dans le filetage - Corps en laiton, 2 ports, 5/16 po de diamètre extérieur de tube compatible, 5/16 femelle à enfoncer dans le filetage BSP mâle 3/8
N° D’ARTICLE MI00293697
N° MFR1168X5X6
Prix11.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyauterie pneumatique à enfoncer dans le filetage - Corps en laiton, 2 ports, 5/16 po de diamètre extérieur de tube compatible, 5/16 femelle à enfoncer dans le filetage BSP mâle 3/8
N° D’ARTICLE MI00293697
N° MFR1168X5X6
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
Votre prix11.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 1168 X 5 X 6

Spécifications

  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    5/16 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Nom abrégé de la connexion 2
    PQT DE VENTE
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Série de tubes compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Taille hexagonale
    19 mm
  • Diamètre total
    0.86 po
  • Longueur totale
    1.1 po
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans BSP
  • Type de raccord
    5/16 femelle à enfoncer à 3/8 mâle fileté BSP
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues