1172X4S
Weatherhead Push, raccord en T pivotant/adaptateur en Y
N° D’ARTICLE MI00293799
N° MFR1172X4S
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead Push, raccord en T pivotant/adaptateur en Y
N° D’ARTICLE MI00293799
N° MFR1172X4S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 1172 X 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Forme d’ajustement
    T-shirt
  • Type d’adaptateur
    Appuyer pour connecter / Appuyer pour connecter / Adaptateur en T
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 (port 1)1/4 (port 2) en, 1/8 (port 3) en
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Nom abrégé de la connexion 2
    PQT DE VENTE
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Série de tubes compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Taille hexagonale
    0.47 po
  • Diamètre total
    1/2 po
  • Longueur totale
    1.57 po
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans BSP
  • Type de raccord
    1/4 femelle pigeonnant à 1/4 femelle pigeonnant à 1/8 mâle fileté BSP
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Matériel
    Laiton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues