Motion
1174X4
Adaptateur de raccord tournant Weatherhead à connexion poussée
N° D’ARTICLE MI00293842
N° MFR1174X4
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de raccord tournant Weatherhead à connexion poussée
N° D’ARTICLE MI00293842
N° MFR1174X4
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
Votre prix14.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 1174 X 4
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Forme d’ajustement
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Raccord de cloison
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 (port 1) en entrée, 1/4 (port 2) en entrée
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Pigeonnant
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Série de tubes compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Série
    Pousser
  • Taille hexagonale
    0.67 po
  • Taille du raccord de panneau
    M14x1
  • Type de raccord de panneau
    Fileté ISO
  • Diamètre total
    0.49 po
  • Longueur totale
    1.32 po
  • Famille de raccords
    Pigeonnant à pigeonnant
  • Type de raccord
    1/4 pigeonnant femelle à 1/4 pigeonnant femelle
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Matériel
    Laiton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues