Motion
1174X5
Adaptateur de raccord tournant Weatherhead à connexion poussée
N° D’ARTICLE MI00293848
N° MFR1174X5
Prix25.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de raccord tournant Weatherhead à connexion poussée
N° D’ARTICLE MI00293848
N° MFR1174X5
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
Prix25.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 1174 X 5
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs de raccord
  • Numéro CUP du fabricant
    725975036631
  • Extrémité 2 Taille
    M16X1
  • Matériel
    Laiton
  • Hauteur
    0.87 po
  • Largeur
    0.75 po
  • Longueur
    1.42 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 2
    Métrique
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1174X5
  • Forme d’ajustement
    180 °
  • Longueur totale
    1.42 po
  • Série
    Pousser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues