Motion
1109X4X6
Raccord de tubulure droit pigeonnant à pigeonnant - Corps en laiton, 2 ports, 1/4 (port 1) po, 3/8 (port 2) de diamètre extérieur de tube compatible, pigeonnant femelle 1/4 à pigeonnant femelle 3/8
N° D’ARTICLE MI00293871
N° MFR1109X4X6
Prix12.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tubulure droit pigeonnant à pigeonnant - Corps en laiton, 2 ports, 1/4 (port 1) po, 3/8 (port 2) de diamètre extérieur de tube compatible, pigeonnant femelle 1/4 à pigeonnant femelle 3/8
N° D’ARTICLE MI00293871
N° MFR1109X4X6
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
Votre prix12.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 1109 X 4 X 6
  • Conçu pour un assemblage rapide sans clé
  • Idéal pour les applications pneumatiques où l’espace est restreint
  • Se déconnecte facilement; il suffit d'appuyer sur l'anneau de collet avec deux doigts et de retirer le tube
  • Les PC-48 et FT1613 offrent les 48 produits Push-Connect les plus populaires dans une boîte en plastique compacte et pratique pour que votre assortiment soit organisé et accessible

Spécifications

  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 (port 1) en entrée, 3/8 (port 2) en entrée
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Pigeonnant
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Série de tubes compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Diamètre total
    1/2 po
  • Longueur totale
    1.46 po
  • Famille de raccords
    Pigeonnant à pigeonnant
  • Type de raccord
    1/4 pigeonnant femelle à 3/8 pigeonnant femelle
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues