Motion
61880

Nycoil
61880

Tubulure en nylon - Air seulement, DI 0.375 po, DI 0.500 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 2.25 po
N° D’ARTICLE MI00293890
N° MFR61880
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nycoil
61880

Tubulure en nylon - Air seulement, DI 0.375 po, DI 0.500 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 2.25 po
N° D’ARTICLE MI00293890
N° MFR61880
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
61880 1/2 DE X 0,062 PO MUR 100 PI
  • Les tubes en nylon sont un choix populaire pour les applications pneumatiques à basse pression en raison de leur combinaison de flexibilité et de robustesse
  • Nycoil utilise un composé de nylon 12 de haute qualité, stabilisé à la chaleur et à la lumière, très flexible, qui produit des tubes de la meilleure qualité qui soit
  • Certaines des qualités des tubes extrudés de la matière première Nylon 12 sont une bonne résistance chimique, une faible absorption de l’eau et une stabilité dimensionnelle supérieure.
  • Le nylon est le matériau de tubulure le plus recommandé pour tous les types de circuits pneumatiques
  • Un concepteur de circuits ne pourrait jamais avoir de problèmes à utiliser des tubes en nylon pour les circuits pneumatiques
  • En raison de ses propriétés physiques, le nylon est le choix numéro un pour des connexions fiables avec tous les types de raccords. Le nylon conserve son intégrité de performance à des températures élevées et, en général, en raison de ses caractéristiques de pression et de température plus élevées, le nylon aura un passage de débit plus important que les tubes composites fabriqués à partir d’autres matériaux ayant le même diamètre extérieur
  • Ces facteurs ne doivent jamais être négligés lors de la conception de circuits pneumatiques
  • Longueur : 100 pi

Spécifications

  • Résistance physique
    Chimique, chaleur
  • Poids du tube
    39 lb/1000ft
  • Diamètre intérieur du tube
    0.375 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.500 po
  • Longueur
    19, 100 pi
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    267 psi
  • Rayon de courbure minimum
    2.25 po
  • Pression de fonctionnement à 125 F
    187 psi
  • Couleur
    Naturel
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Pression d’éclatement
    800 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type de liquide
    Air
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Applications typiques
    Air haute pression à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif