Motion
62440

Nycoil
62440

Tuyau en polyéthylène - air/eau, DI 0.170 po, DI 0.250 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 0.75 po
N° D’ARTICLE MI00293892
N° MFR62440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nycoil
62440

Tuyau en polyéthylène - air/eau, DI 0.170 po, DI 0.250 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 0.75 po
N° D’ARTICLE MI00293892
N° MFR62440
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
62440 1/4 po DE X 0,040 NAT P.E. 100'
  • Le polyéthylène est la tubulure la plus couramment utilisée en raison de sa flexibilité, de sa vaste gamme de résistance aux produits chimiques et de son coût inférieur
  • Nycoil utilise un matériau linéaire en polyéthylène basse densité (LLDPE) de haute qualité qui est conforme à la Food and Drug Administration 21 CFR 177.1520 C où le contact avec les aliments est un problème (s’applique à toutes les couleurs)
  • Le PELT a une résistance beaucoup plus élevée à la fissuration sous contrainte que les autres composés de polyéthylène; il est également chimiquement inerte, ce qui signifie qu’il forme une bonne barrière contre l’humidité, les vapeurs et les gaz, minimisant ainsi la possibilité de fuites ou de contamination
  • Lorsque l’exposition prolongée à la lumière du soleil ou aux rayons ultraviolets (UV) est une préoccupation, une tubulure noire est recommandée pour une durée de vie prolongée
  • Longueur : 100 pi

Spécifications

  • Résistance physique
    Produit chimique
  • Poids du tube
    10.9 lb/1000ft
  • Diamètre intérieur du tube
    0.170 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po
  • Longueur
    100 pi
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    167 psi
  • Rayon de courbure minimum
    0.75 po
  • Pression de fonctionnement à 125 F
    107 psi
  • Couleur
    Naturel
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Pression d’éclatement
    500 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Température de fonctionnement min.
    -100 °F
  • Matériau du tube
    Polyéthylène
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif