Motion
PT24005NA-100
Tubulure de frein à air en polyéthylène Weatherhead (Eaton) - 0.190 po DI, 0.310 po DE, 100 pi de longueur, 1.00 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI00293897
N° MFRPT24005NA-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de frein à air en polyéthylène Weatherhead (Eaton) - 0.190 po DI, 0.310 po DE, 100 pi de longueur, 1.00 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI00293897
N° MFRPT24005NA-100
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN PLASTIQUE PT24005NA-100 5/16
  • La résistance aux rayons UV dure plus longtemps que tous les concurrents
  • Des centaines de modèles parmi lesquels choisir
  • Assez robuste pour résister aux applications les plus difficiles

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tube
    0.190 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.310 po
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975016466
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    135 psi
  • Rayon de courbure minimum
    1.00 po
  • Couleur
    Naturel
  • Pression d’éclatement
    480 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    135 °F
  • Type de liquide
    Air
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau du tube
    Polyéthylène
  • Spécification du matériel
    Stabalisé aux UV
  • Applications typiques
    Liquide et gaz.
  • Épaisseur du mur
    0.062 po
  • Diamètre intérieur
    0.19 po
  • Diamètre extérieur
    0.312 po
  • Température minimale
    -40 °F
  • Température maximale
    135 °F
  • Pression de service maximale
    135 psi
  • Pression de fonctionnement
    135 psi
  • Diamètre intérieur
    0.19 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Taille du tableau de bord
    -5
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyéthylène
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène
  • Diamètre extérieur
    0.312 po
  • Longueur totale
    100.00 pi
  • Types de produits
    Extrudé
  • Type
    Tubulure PT240
  • Type de renforcement
    Stabilisé contre les rayons UV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues