Motion
61551

Nycoil
61551

Tubulure en nylon - Air seulement, DI 0.232 po, DI 0.313 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 1.00 po
N° D’ARTICLE MI00293908
N° MFR61551
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Nycoil
61551

Tubulure en nylon - Air seulement, DI 0.232 po, DI 0.313 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 1.00 po
N° D’ARTICLE MI00293908
N° MFR61551

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
61551 5/16 DE X 0,040 PO MUR 100 PI
  • Les tubes en nylon sont un choix populaire pour les applications pneumatiques Ă  basse pression en raison de leur combinaison de flexibilitĂ© et de robustesse
  • Nycoil utilise un composĂ© de nylon 12 de haute qualitĂ©, stabilisĂ© Ă  la chaleur et Ă  la lumiĂšre, trĂšs flexible, qui produit des tubes de la meilleure qualitĂ© qui soit
  • Certaines des qualitĂ©s des tubes extrudĂ©s de la matiĂšre premiĂšre Nylon 12 sont une bonne rĂ©sistance chimique, une faible absorption de l’eau et une stabilitĂ© dimensionnelle supĂ©rieure.
  • Le nylon est le matĂ©riau de tubulure le plus recommandĂ© pour tous les types de circuits pneumatiques
  • Un concepteur de circuits ne pourrait jamais avoir de problĂšmes Ă  utiliser des tubes en nylon pour les circuits pneumatiques
  • En raison de ses propriĂ©tĂ©s physiques, le nylon est le choix numĂ©ro un pour des connexions fiables avec tous les types de raccords. Le nylon conserve son intĂ©gritĂ© de performance Ă  des tempĂ©ratures Ă©levĂ©es et, en gĂ©nĂ©ral, en raison de ses caractĂ©ristiques de pression et de tempĂ©rature plus Ă©levĂ©es, le nylon aura un passage de dĂ©bit plus important que les tubes composites fabriquĂ©s Ă  partir d’autres matĂ©riaux ayant le mĂȘme diamĂštre extĂ©rieur
  • Ces facteurs ne doivent jamais ĂȘtre nĂ©gligĂ©s lors de la conception de circuits pneumatiques
  • Longueur : 100 pi

Spécifications

  • RĂ©sistance physique
    Produit chimique
  • Poids du tube
    15.7 lb/1000ft
  • DiamĂštre intĂ©rieur du tube
    0.232 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur du tube
    0.313 po
  • Longueur
    100 pi
  • Pression de fonctionnement Ă  tempĂ©rature ambiante
    333 psi
  • Rayon de courbure minimum
    1.00 po
  • Pression de fonctionnement Ă  125 F
    233 psi
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clĂ© de description
    Air seulement
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • TempĂ©rature de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type de liquide
    Air
  • TempĂ©rature de fonctionnement min.
    -40 °F
  • MatĂ©riau du tube
    Nylon
  • Applications typiques
    Air haute pression à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif