Aperçu
- La résistance aux rayons UV dure plus longtemps que tous les concurrents
- Des centaines de modèles parmi lesquels choisir
- Assez robuste pour résister aux applications les plus difficiles
Spécifications
- Diamètre intérieur du tube0.230 po
- Diamètre extérieur du tube0.310 po
- Longueur100 pi
- Rayon de courbure2 po
- Numéro CUP du fabricant725975021019
- Pression de fonctionnement à température ambiante250 psi
- Rayon de courbure minimum2.00 po
- CouleurNoir
- Pression d’éclatement1000 psi
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de liquideAir
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Matériau du tubeNylon 11, Nylon 12
- Spécification du matérielStabalisé aux UV
- CUP_NON725975021019
- Applications typiquesLiquide et gaz.
- Épaisseur du mur0.041 po
- Raccords compatiblesPousser pour connecter, Pousser pour connecter les régulateurs de débit, Pust pour connecter plus, Compression moulée
- Diamètre intérieur0.23 po
- Diamètre extérieur0.312 po
- Température minimale-40 °F
- Température maximale200 °F
- Pression de service maximale250 psi
- Pression de fonctionnement250 psi
- Diamètre intérieur0.23 po
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Taille du tableau de bord-5
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyamide
- Matériau du tube intérieurNylon 11, Nylon 12
- Diamètre extérieur0.312 po
- Longueur totale100.00 pi
- Types de produitsExtrudé
- TypeTubulure TP160
- Type de renforcementStabilisé contre les rayons UV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.