Aperçu
- Le polyéthylène est la tubulure la plus couramment utilisée en raison de sa flexibilité, de sa vaste gamme de résistance aux produits chimiques et de son coût inférieur
- Nycoil utilise un matériau linéaire en polyéthylène basse densité (LLDPE) de haute qualité qui est conforme à la Food and Drug Administration 21 CFR 177.1520 C où le contact avec les aliments est un problème (s’applique à toutes les couleurs)
- Le PELT a une résistance beaucoup plus élevée à la fissuration sous contrainte que les autres composés de polyéthylène; il est également chimiquement inerte, ce qui signifie qu’il forme une bonne barrière contre l’humidité, les vapeurs et les gaz, minimisant ainsi la possibilité de fuites ou de contamination
- Lorsque l’exposition prolongée à la lumière du soleil ou aux rayons ultraviolets (UV) est une préoccupation, une tubulure noire est recommandée pour une durée de vie prolongée
- Longueur : 100 pi
Spécifications
- Résistance physiqueProduit chimique
- Poids du tube25.3 lb/1000ft
- Diamètre intérieur du tube0.250 po
- Diamètre extérieur du tube0.375 po
- Longueur16, 100 pi
- Pression de fonctionnement à température ambiante167 psi
- Rayon de courbure minimum1.13 po
- Pression de fonctionnement à 125 F107 psi
- CouleurRouge
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Pression d’éclatement500 psi
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Type de liquideAir, eau
- Température de fonctionnement min.-100 °F
- Matériau du tubePolyéthylène
- Applications typiquesAir/eau à usage général