Motion
61460

Nycoil
61460

Tubulure en nylon - Air seulement, DI 0.125 po, DI 0.250 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 1.25 po
N° D’ARTICLE MI00293923
N° MFR61460
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nycoil
61460

Tubulure en nylon - Air seulement, DI 0.125 po, DI 0.250 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 1.25 po
N° D’ARTICLE MI00293923
N° MFR61460
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN NYLON À CAPSULE FENDUE DE 61460 100 PI

Spécifications

  • Résistance physique
    Produit chimique
  • Poids du tube
    16.9 lb/1000ft
  • Diamètre intérieur du tube
    0.125 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po
  • Longueur
    16, 100 pi
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    667 psi
  • Rayon de courbure minimum
    1.25 po
  • Pression de fonctionnement à 125 F
    467 psi
  • Couleur
    Naturel
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type de liquide
    Air
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Applications typiques
    Air haute pression à usage général
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif