Aperçu
- Les tubes en nylon sont un choix populaire pour les applications pneumatiques à basse pression en raison de leur combinaison de flexibilité et de robustesse
- Nycoil utilise un composé de nylon 12 de haute qualité, stabilisé à la chaleur et à la lumière, très flexible, qui produit des tubes de la meilleure qualité qui soit
- Certaines des qualités des tubes extrudés de la matière première Nylon 12 sont une bonne résistance chimique, une faible absorption de l’eau et une stabilité dimensionnelle supérieure.
- Le nylon est le matériau de tubulure le plus recommandé pour tous les types de circuits pneumatiques
- Un concepteur de circuits ne pourrait jamais avoir de problèmes à utiliser des tubes en nylon pour les circuits pneumatiques
- En raison de ses propriétés physiques, le nylon est le choix numéro un pour des connexions fiables avec tous les types de raccords. Le nylon conserve son intégrité de performance à des températures élevées et, en général, en raison de ses caractéristiques de pression et de température plus élevées, le nylon aura un passage de débit plus important que les tubes composites fabriqués à partir d’autres matériaux ayant le même diamètre extérieur
- Ces facteurs ne doivent jamais être négligés lors de la conception de circuits pneumatiques
- Longueur : 100 pi
Spécifications
- Résistance physiqueProduit chimique
- Poids du tube39 lb/1000ft
- Diamètre intérieur du tube0.375 po
- Diamètre extérieur du tube0.500 po
- Longueur100 pi
- Pression de fonctionnement à température ambiante267 psi
- Rayon de courbure minimum2.25 po
- Pression de fonctionnement à 125 F187 psi
- CouleurRouge
- Mot-clé de descriptionAir seulement
- Pression d’éclatement800 psi
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de liquideAir
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Matériau du tubeNylon
- Applications typiquesAir haute pression à usage général