Aperçu
- Corps en zinc moulé sous pression
- Levier en acier nickelé avec poignée en vinyle
- Ressort en acier inoxydable
- Valve en laiton
- Joints Buna-N
- Conception compacte
- La soupape de stabilisation du débit d’air fournit un débit d’air faible et stable lorsque le levier est légèrement enfoncé ou un jet d’air puissant et constant lorsque le levier est complètement enfoncé
- Plage de température : -20°F à 175°F
- Pression nominale (entrée) : 150 psi
Spécifications
- Pression d’air150 psi
- Taille de l’entrée1/4 po NPT
- Style de poignéeEn ligne
- Matériau du corpsZinc
- Taille de la sortie1/8 po NPT
- Poids0.35