Motion
G3C-R

Nycoil
G3C-R

Pistolet à air - En ligne, taille d'entrée NPT 1/4 po, 150 psi PSI d'entrée, taille de sortie NPT 1/8 po
N° D’ARTICLE MI00294037
N° MFRG3C-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nycoil
G3C-R

Pistolet à air - En ligne, taille d'entrée NPT 1/4 po, 150 psi PSI d'entrée, taille de sortie NPT 1/8 po
N° D’ARTICLE MI00294037
N° MFRG3C-R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
G3C-R PISTOLET À LEVIER
  • Corps en zinc moulé sous pression
  • Levier en acier nickelé avec poignée en vinyle
  • Ressort en acier inoxydable
  • Valve en laiton
  • Joints Buna-N
  • Conception compacte
  • La soupape de stabilisation du débit d’air fournit un débit d’air faible et stable lorsque le levier est légèrement enfoncé ou un jet d’air puissant et constant lorsque le levier est complètement enfoncé
  • Plage de température : -20°F à 175°F
  • Pression nominale (entrée) : 150 psi

Spécifications

  • Pression d’air
    150 psi
  • Taille de l’entrée
    1/4 po NPT
  • Style de poignée
    En ligne
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Taille de la sortie
    1/8 po NPT
  • Poids
    0.35
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif