Aperçu
Spécifications
- Types de produitsFlexible de distribution de poudre sèche de poids lourd de T763AA à 75 PSI
- Type de tuyauTuyau de distribution de poudre sèche de poids lourd
- Diamètre intérieur nominal du tuyau4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau4.72 po
- Pression de service75 psi
- Détails supplémentairesUne flexion excessive pendant le fonctionnement peut causer une usure prématurée.
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau du tube intérieurMélange de caoutchouc naturel
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Type de renfort de tuyauCordes en tissu à haute résistance en spirale
- Plage de température de fonctionnement-40 à 185 °F
- CouleurNoir avec rayures vertes
- Applications typiquesDéversement de poudres sèches sous basse pression. Transfert pneumatique de matériaux secs et de boues abrasives.
- Numéro CUP du fabricant822353028896
- CUP_NON822353028896
- Poids du tuyau2.72 lb par pi
- Poids220.00 lb