Aperçu
Spécifications
- Types de produitsTuyau de conduit d’air renforcé en polypropylène/fils métalliques EDW
- StyleTuyau de conduit autoportant
- TypeTuyau de conduit
- ApplicationClimatisation, systèmes de refroidissement localisé et de chauffage, évacuation des fumées de produits chimiques et de salles blanches, conduits, ventilation et élimination des fumées, contrôle de la poussière, non destiné à la manipulation de liquides, applications d’équipement d’origine
- Numéro CUP du fabricant822353010433
- CouleurBlanc
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CUP_NON822353010433
- CaractéristiquesTube en polypropylène - Le matériau en polypropylène inerte ne produit aucun dégazage et résiste à une grande variété de fumées chimiques, ce qui le rend idéal pour une grande variété d’applications de salles blanches et d’échappement de fumées. Extensible et Contractible – Le tuyau s’étend facilement et peut être contracté jusqu’à environ un tiers de la pleine longueur pour le stockage, l’expédition ou lorsque la pleine longueur n’est pas requise. Autoportant - La construction unique permet au tuyau de conserver sa forme et de se soutenir une fois positionné. Steel Wire Helix - Le fil d'acier revêtu offre une résistance et permet une utilisation à des températures plus élevées sans risque de déformation du tuyau. Bien adapté aux applications à cycle élevé. Construction à verrouillage - Deux sections peuvent être jointes en les tournant ensemble. Aucun marchand requis. Sans phtalate.
- Type de produitTuyau flexible pour conduits