Aperçu
- Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsTuyau d’aspiration en PVC robuste Tiger Suction de la série F.
- Type de tuyauAspiration d’eau
- Pression de service100 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- CouleurConstruction transparente
- Applications typiquesConduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - usage intensif
- Numéro CUP du fabricant822353013083
- CUP_NON822353013083