Aperçu
- Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsTuyau dâaspiration en PVC robuste Tiger Suction de la sĂ©rie F.
- Type de tuyauAspiration dâeau
- Pression de service100 psi
- DĂ©tails supplĂ©mentairesFabriquĂ© aux Ătats-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- CouleurConstruction transparente
- Applications typiquesConduites dâirrigation, pompes, assĂšchement de la location et de la construction, pompes, dĂ©chets, aspiration dâeau - usage intensif
- Numéro CUP du fabricant822353013144
- CUP_NON822353013144