Aperçu
Description du fabricant
L07-200A LUBRIFIANT
Spécifications
- Débit maximum14 scfm
- Capacité d’huile1.00 oz
- Options de bolGarde
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Milieu de fonctionnementAir
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- Largeur totale1.61 po
- Hauteur totale4.72 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Taille du port1/4 NPT
- Type de lubrificateurMiniatures
- SérieL07
- Poids0.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité