Aperçu
- Compatible avec les biocarburants - Composé de polyuréthane révolutionnaire! Spécialement conçu pour traiter l’essence, l’éthanol (satisfait aux critères ASTM D5798, D4806 ou D6751 ), le diesel et le biodiesel (satisfait aux critères ASTM D5798, D4806 ou D6751 )... tout en conservant toutes les autres caractéristiques et avantages formidables! Construction en polyuréthane non perméable - ne gonfle pas et ne devient pas rigide comme les tuyaux en caoutchouc/TPR conventionnels. Une longue durée de vie réduit les coûts d’exploitation. Léger - beaucoup plus léger que les tuyaux en caoutchouc/TPR conventionnels. Flexibilité supérieure, surtout par temps sous zéro! Construction « Voir le débit » - pour une confirmation visuelle que le carburant s’écoule. Construction durable - Conçu avec un renforcement en tissu de fil de polyester à haute résistance à la traction. Fil de mise à la terre - Le fil de cuivre multibrin durable dissipe l'électricité statique. Extraire physiquement le fil de l’hélice rigide et le lier au couplage métallique (ou par d’autres moyens) à la masse. (Suggestions d’assemblage :ID de tuyau spécialement conçu pour être utilisé avec Kuriyama-Couplings. Se reporter aux Suggestions d'installation et au bulletin technique de l'assemblage de flexible à la page 9 de ce catalogue.) Easy Slide Helix - La conception rigide en hélice dans le sens antihoraire protège le tuyau contre l'usure du couvercle; permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsTuyau de chute transparent série TDH
- Pression de service65 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Applications typiquesTransfert de carburant par gravité du camion-citerne
- Numéro CUP du fabricant822353137994
- CUP_NON822353137994