Aperçu
- Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsTuyau d'aspiration en PVC de qualité alimentaire robuste FT de la série .
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2.41 po
- Aspiration28 po Hg
- Pression de service40 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau du tube intérieurPVC
- Plage de température de fonctionnement-4 à 150 °F
- CouleurEffacer
- Rayon de courbure minimum28.00 po
- Applications typiquesLiquides de qualité alimentaire comme le lait, la bière, le vin et le jus, manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, transfert de glace, transfert de lait et de produits laitiers, transformation de volaille, aspiration d’eau - service intensif
- Numéro CUP du fabricant822353017111
- CUP_NON822353017111
- Poids du tuyau2.41 lb par pi
- Poids48.20 lb