FT800X20

Kuriyama
FT800X20

Tuyau pour aliments et boissons TigerFlex® - 8 po de diamètre intérieur, pression de service de 25 psi, type de tuyau pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI00294476
N° MFRFT800X20
Prix83.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
FT800X20

Tuyau pour aliments et boissons TigerFlex® - 8 po de diamètre intérieur, pression de service de 25 psi, type de tuyau pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI00294476
N° MFRFT800X20
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
Votre prix83.46 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TIGERFLEX DE 800 8 PO PI
  • Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyau d'aspiration en PVC de qualité alimentaire robuste FT de la série .
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    8.85 po
  • Aspiration
    28 po Hg
  • Pression de service
    25 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau du tube intérieur
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 150 °F
  • Couleur
    Effacer
  • Rayon de courbure minimum
    60.00 po
  • Applications typiques
    Liquides de qualité alimentaire comme le lait, la bière, le vin et le jus, manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, transfert de glace, transfert de lait et de produits laitiers, transformation de volaille, aspiration d’eau - service intensif
  • Numéro CUP du fabricant
    822353017197
  • CUP_NON
    822353017197
  • Poids du tuyau
    5.67 lb par pi
  • Poids
    113.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif