Aperçu
- Couleur « orange sécurité » - Pour une grande visibilité sur le chantier. Réduit le risque de fonctionnement ou de trébuchement sur le flexible. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsTuyau d’aspiration en PVC robuste Tiger Suction de la série G.
- Type de tuyauCouvercle extérieur lisse
- Pression de service70 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- CouleurOrange
- Applications typiquesConduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - usage intensif
- Numéro CUP du fabricant822353010815
- CUP_NON822353010815