Motion
G400X100

Kuriyama
G400X100

G400X100 Aspiration tigrée .G. série 4 po. Flexible d'aspiration en PVC robuste de longueur standard de 100 pi et DI
N° D’ARTICLE MI00294520
N° MFRG400X100
Prix18.91 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
G400X100

G400X100 Aspiration tigrée .G. série 4 po. Flexible d'aspiration en PVC robuste de longueur standard de 100 pi et DI
N° D’ARTICLE MI00294520
N° MFRG400X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.91 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
G TUYAU TIGERFLEX DE 400 4 PO
  • Couleur « orange sécurité » - Pour une grande visibilité sur le chantier. Réduit le risque de fonctionnement ou de trébuchement sur le flexible. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration en PVC robuste Tiger Suction de la série G.
  • Type de tuyau
    Couvercle extérieur lisse
  • Pression de service
    60 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Couleur
    Orange
  • Applications typiques
    Conduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - usage intensif
  • Numéro CUP du fabricant
    822353010884
  • CUP_NON
    822353010884

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif