Aperçu
Description du fabricant
K010-2026-050 TUBULURE EN VINYLE
- Tubulure pour laboratoires
- Conduites de distillation d’eau
- Systèmes d’eau désionisée
- Drainage de la climatisation
- Drainage par réfrigération
- Conduites d’air
- Usines d'embouteillage
- Unités de distribution de boissons
- Machines à glaçons
- Équipement de presse à imprimer
- Drainage de fournaise à haute efficacité
- Transfert de produits chimiques et d’acides faibles
Spécifications
- Diamètre intérieur du tube1.25 po
- Diamètre extérieur du tube1.63 po
- Longueur50 pi
- Numéro CUP du fabricant822353037744
- Plage de température de fonctionnement25 à 150 oF
- CouleurCristal transparent
- Pression de service30 psi
- Normes respectées3A|FDA|NSF®|Sans phtalate|RoHS|UL|USDA|USP
- StyleTubulure en PVC transparent sans phtalate de qualité alimentaire et boissons
- Épaisseur du mur0.19 po
- Pression de fonctionnement30 psi
- Matériau du tube intérieurPVC
- Types de produitsTubulure en PVC transparent KLEARON de série 73 K010
- TypeTubulure
- Détails supplémentairesTubulure en PVC sans phtalate de qualité alimentaire et boissons transparente.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité