Aperçu
- Économique, flexible et léger. Excellente résistance à l’abrasion. U.V. et résistant aux intempéries. Couvercle non marquant piqué par broche. Noyau et couvercle sans silicone. Conforme à la désignation de classe B de RMA pour une résistance moyenne/élevée à l’huile. Longueurs en une seule pièce. Sans phtalate!
Spécifications
- Types de produitsFlexible d'air et d'eau en PVC à usage général, série K1156
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/8 po
- Pression de service200 psi
- Détails supplémentairesUn tuyau d’air et d’eau en PVC à usage général pour les applications en usine et à l’extérieur dans des conditions climatiques tempérées.
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau de recouvrement de tuyauComposé de PVC
- CouleurBleu
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques solubles dans l’air, l’eau et l’eau douce. Idéal pour les applications en usine qui nécessitent un tuyau économique à usage général. Excellente conduite d’alimentation en air pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture.
- Numéro CUP du fabricant822353042090
- CUP_NON822353042090