Motion
K1156-12X300

Kuriyama
K1156-12X300

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi
N° D’ARTICLE MI00294613
N° MFRK1156-12X300
Prix2.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
K1156-12X300

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi
N° D’ARTICLE MI00294613
N° MFRK1156-12X300
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
Prix2.42 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
K1156-12 3/4" BLUE PVC HOSE
  • Économique, flexible et léger. Excellente résistance à l’abrasion. U.V. et résistant aux intempéries. Couvercle non marquant piqué par broche. Noyau et couvercle sans silicone. Conforme à la désignation de classe B de RMA pour une résistance moyenne/élevée à l’huile. Longueurs en une seule pièce. Sans phtalate!

Spécifications

  • Types de produits
    Flexible d'air et d'eau en PVC à usage général, série K1156
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Pression de service
    200 psi
  • Détails supplémentaires
    Un tuyau d’air et d’eau en PVC à usage général pour les applications en usine et à l’extérieur dans des conditions climatiques tempérées.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé de PVC
  • Couleur
    Bleu
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques solubles dans l’air, l’eau et l’eau douce. Idéal pour les applications en usine qui nécessitent un tuyau économique à usage général. Excellente conduite d’alimentation en air pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353042113
  • CUP_NON
    822353042113

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif